Scara suspendată cu trepte pentru îngrășare, 3,82 m, 12 trepte

Cod articol.: 116012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 116012
EAN / GTIN 4031405160125
Număr producător 116012
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Tijă dreaptă din țeavă dreptunghiulară stabilă
  • Trepte pătrate canelate 30 x 30 mm pe ambele părți
  • Îmbinare între traversă și montanți cu 4 sertizări
  • Cârlig de suspendare Ø 320 mm din oțel zincat și lanțuri cu carabină pentru o fixare sigură
  • Pantofi antiderapanti
  • Distanța între ramuri: 280 mm
  • Sarcina suspendată vertical: 200 kg (sarcini mai mari la cerere)
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 58 mm
  • Material: Aluminiu
  • Lungime scară: 3530 mm
  • Utilizarea scărilor (DIN EN 131): Profesional
  • Lungime: 3820 mm