Viseča lestev s prečkami za vzpenjanje, 3,82 m, 12 prečk

Št. art.: 116012
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka
posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116012
EAN/GTIN 4031405160125
Številka proizvajalca 116012
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Stabilni pravokotni cevni nosilci
  • Obojestransko žlebljenje kvadratnih stopnic 30 x 30 mm
  • 4-kratno zavito spojevanje prečk/nosilcev
  • Obesni kavlji Ø 320 mm iz pocinkanega jekla in verige s karabinskimi kavlji za varno pritrditev
  • Protizdrsni vodilni čevlji
  • razmik med prečkami: 280 mm
  • Obremenitev navpično viseča: 200 kg (večje obremenitve na zahtevo)
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 58 mm
  • Material: .
  • Dolžina lestve: 3530 mm
  • Uporaba lestev (DIN EN 131): Profesionalen
  • Dolžina: 3820 mm