Nipplo filettato doppio «value line», G 1/2, G 1/2, SW 24, ottone nichelato

Codice art.: 115675
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Denominazione originale prodotto Doppelgewindenippel »value line«
Colore argento
Pressione di esercizio max. 60 bar
Lunghezza L 25,5 mm
Dim. d1, Filetto esterno G1/2 pollici; G1/2 pollici
Tipo di prodotto Nippli
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura max. 150 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115675
EAN / GTIN 4047322184199
Codice del produttore 115675
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo filettato doppio «value line», G 1/2, G 1/2, SW 24, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C, ottone nichelato. Per aria, acqua, vapore, olio ecc.

Proprietà:

  • L1: 25,5 mm
  • L2: 15,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Filo conduttore 1: G 1/2
  • Filo conduttore 2: G 1/2
  • Pressione di esercizio max.: 60 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C