• Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 115675
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung Doppelgewindenippel »value line«
Farbe silber
Betriebsdruck max. 60 bar
Länge L 25,5 mm
Größe d1, Außen-Gewinde G1/2 Zoll; G1/2 Zoll
Produktart Nippel
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 115675
EAN / GTIN 4047322184199
Herstellernummer 115675
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelgewindenippel »value line«, G 1/2, G 1/2, SW 24, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt. Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

Merkmal:

  • L1: 25,5 mm
  • L2: 15,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewinde 1: G 1/2
  • Gewinde 2: G 1/2
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb