{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Producentbetegnelse | Doppelgewindenippel »value line« | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Driftstryk maks. | 60 bar | |
| Længde L | 25,5 mm | |
| Størrelse d1, udvendigt gevind | G1/2 tommer; G1/2 tommer | |
| Produkttype | nippel | |
| Type, tilslutning | udvendigt gevind | |
| Temperaturområde, maks. | 150 °C | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 115675 | |
| EAN/GTIN | 4047322184199 | |
| Producentnummer | 115675 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |