Flangia per tubo flessibile a vite senza fine «blow line» (W 2), 12-20 mm, 12 mm

Codice art.: 115441
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
Contenuto 1 pz.
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 12 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 20 mm
Larghezza fascetta 12 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115441
EAN / GTIN 4047322227179
Codice del produttore 115441
Numero-L L00970 1871
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine «blow line», acciaio cromato (W2), larghezza nastro 12,0 mm, campo di serraggio 12,0 - 20,0 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato (W 2)
  • Larghezza del nastro: 12,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 20,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 12,0 mm
  • Viti a testa esagonale: in acciaio, cromato (cromo III), SW 7