Hadicová spona se šnekovým závitem »blow line« (W 2), 12-20 mm, 12 mm

Artiklové číslo: 115441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Upínací proces šrouby
Pro vnější průměr hadice min. 12 mm
Pro vnější průměr hadice max. 20 mm
Šířka svorky 12 mm
Ochrana proti korozi ano
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115441
EAN / GTIN 4047322227179
Číslo výrobce 115441
L-číslo L00970 1871
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona „blow line“, chromovaná ocel (W2), šířka pásu 12,0 mm, rozsah upnutí 12,0 – 20,0 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Chromovaná ocel (W 2)
  • Šířka pásu: 12,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 12,0 mm
  • Šestihranné šrouby: ocel, chromovaná (chrom III), SW 7