Snegleskrueslangeklemme »blow line« (W 2), 12-20 mm, 12 mm

Art.-nr.: 115441
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indhold 1 stk.
Klemmeproces skruer
Til slange, udvendig diameter min. 12 mm
Til slange, udvendig diameter maks. 20 mm
Klemmebredde 12 mm
Korrosionsbeskyttelse ja
Produkttype Schlauchklemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 115441
EAN/GTIN 4047322227179
Producentnummer 115441
L-nummer L00970 1871
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme »blow line«, kromstål (W2), båndbredde 12, 0 mm, spændebredde 12, 0 - 20, 0 mm.

Egenskab:

  • Materiale: Kromstål (W 2)
  • Båndbredde: 12,0 mm
  • Spændeområde maks.: 20,0 mm
  • Spændeområde min.: 12,0 mm
  • Sekskantskruer: af stål, forkromet (krom III), SW 7