Ponteggio pieghevole 1,35 x 1,80 m con braccio estensibile Altezza piattaforma 9,08 m

Codice art.: 115289
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Es. regolabile in altezza no
Altezza 10,18 m
Lunghezza 3,834 m
Larghezza 3,308 m
Con braccio
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 9,08 m
Larghezza piattaforma 1,35 m
Profondità piattaforma 1,8 m
Altezza di lavoro fino a circa 11,08 m
Superficie gradino stampa serigrafica su legno
Es. pieghevole
Es. mobile
Normativa da DIN EN 1004-1 a 2
Classe di carico Classe di carico 2 = 1,50 kN/m2
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115289
EAN / GTIN 4031405947467
Codice del produttore 115289
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Ponteggio mobile realizzato in robusto tubo tondo di alluminio con elementi del telaio saldati
  • Telaio ribaltabile con montanti in tubolare rettangolare e cerniere autobloccanti
  • Salvaspazio durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Quattro ruote girevoli Ø 125 mm con trasferimento del carico centrico e perni
  • Piattaforma stabile per un appoggio sicuro
  • Pannelli laterali in alluminio e telaio della ringhiera con listello integrato per la protezione anticaduta (a partire da un’altezza della piattaforma di 2,8 m)
  • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Disponibili diverse larghezze della piattaforma (0,75/1,35 m)
  • Lunghezze della piattaforma 2,45 m e 3,0 m su richiesta
  • Certificato GS secondo DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo di ponteggi 2: 1,5 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:Per soddisfare gli obiettivi fissati per il 2021, questa struttura deve essere adeguata.
  • Opzione 1 – Conversione a MSG: Per garantire la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione sono necessarie 2 ringhiere di sicurezza (codice articolo 027991).
  • Opzione 2 – Conversione a SG: Sostituire le ringhiere longitudinali con ringhiere di sicurezza per ponteggi mobili della lunghezza adeguata (2 pezzi per ogni livello della piattaforma). Sostituire il telaio della ringhiera sul lato frontale (livello della piattaforma superiore) con il telaio della ringhiera SG sul lato frontale della larghezza adeguata. Le traverse diagonali sopra la prima piattaforma vengono eliminate
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Montaggio senza attrezzi
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 11080 mm
  • Peso lordo: 1,5 kN/m2
  • Altezza piattaforma: 9080 mm
  • Altezza struttura: 10350 mm
  • Lunghezza struttura: 3834 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm
  • classe di larghezza: W12
  • Larghezza struttura: 3308 mm
  • Larghezza piattaforma: 1350 mm
  • Impiego in interni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in interni, montaggio laterale: possibile e consentito
  • Utilizzo in esterni, montaggio centrale: non consentito
  • Impiego in esterni, montaggio laterale: non consentito
  • Nota: Conforme alla norma DIN EN 1004-1 solo con accessori: 2021