Skládací lešení 1,35 x 1,80 m s výložníkem Výška plošiny 9,08 m

Artiklové číslo: 115289
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115289
EAN / GTIN 4031405947467
Číslo výrobce 115289
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • Sklopný rám z obdélníkových trubek s samosvornými panty
  • Úspora místa při přepravě a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s centrálním přenosem zatížení a vřeteny
  • Pevná platforma pro stabilní oporu nohou
  • Hliníkové bočnice a rámy zábradlí s integrovanou kolenní lištou jako ochrana proti pádu (od výšky plošiny 2,8 m)
  • Snadná montáž a demontáž bez použití nářadí
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m)
  • Délky plošiny 2,45 m a 3,0 m na vyžádání
  • Testováno GS podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²
  • Aby byly splněny požadavky normy DIN EN 1004-1:Aby bylo možné splnit cíle pro rok 2021, je nutné tuto strukturu přizpůsobit.
  • Možnost 1 – Přestavba na MSG: 2 montážní bezpečnostní zábradlí (objednací číslo 027991) jsou nezbytná pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu.
  • Možnost 2 – Přestavba na SG: Nahraďte zábradlí podélně bezpečnostním zábradlím na pojízdném lešení v odpovídající délce lešení (2 kusy na každou úroveň plošiny). Rám zábradlí čelní strany (nejvyšší úroveň plošiny) nahradit rámem zábradlí SG čelní strany v odpovídající šířce. Diagonální vzpěry nad první plošinou jsou zrušeny.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 11080 mm
  • Hmotnost brutto: 1,5 kN/m2
  • Výška plošiny: 9080 mm
  • Výška lešení: 10350 mm
  • délka lešení: 3834 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • široká třída: W12
  • Šířka lešení: 3308 mm
  • Šířka plošiny: 1350 mm
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití v interiéru, boční montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, centrální montáž: nepřípustné
  • Použití venku, boční montáž: nepřípustné
  • Upozornění: Pouze s příslušenstvím v souladu s normou DIN EN 1004-1: 2021