Schelă pliabilă 1,35 x 1,80 m cu braț înălțime platformă 9,08 m

Cod articol.: 115289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Politică / etichetare Marcaj CE
Reglabil pe înălţime nein
Înălţime 10,18 m
Lungime 3,834 m
Lăţime 3,308 m
Cu braț ja
Platformă disponibilă ja
Platformă înălțime 9,08 m
Platformă lăţime 1,35 m
Platformă adâncime 1,8 m
Înălțime de lucru de până la aprox. 11,08 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare imprimare serigrafică lemn
Pliabil ja
Mobil(ă) ja
Standard DIN EN 1004-1 până 2
Clasa de încărcare Clasa de sarcină 2 = 1,50 kN/m2
Tip produs Schelă

Identificare și clasificare

Cod articol 115289
EAN / GTIN 4031405947467
Număr producător 115289
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Schelă rulantă din țeavă rotundă stabilă din aluminiu cu elemente de cadru sudate
  • Cadru rabatabil din bare tubulare dreptunghiulare cu balamale cu blocare automată
  • Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării
  • Patru role de ghidare Ø 125 mm cu distribuție centrală a sarcinii și axuri
  • Platformă cu picioare sigure pentru un sprijin ferm
  • Plăci laterale din aluminiu și cadru balustradă cu bară integrată pentru protecție împotriva căderilor (de la o înălțime a platformei de 2,8 m)
  • Montare și demontare ușoară, fără unelte
  • Lățimi diferite ale platformei disponibile (0,75/1,35 m)
  • Lungimi platformă 2,45 m și 3,0 m la cerere
  • Certificat GS conform DIN EN 1004
  • Clasa de sarcină/grupul de schele 2: 1,5 kN/m²
  • Pentru a îndeplini cerințele standardului DIN EN 1004-1:Pentru a îndeplini obiectivele pentru 2021, această structură trebuie să fie reorganizată.
  • Opțiunea 1 – Conversie la MSG: 2 balustrade de siguranță pentru montare (nr. comandă 027991) sunt necesare pentru montarea, demontarea și transformarea în condiții de siguranță.
  • Opțiunea 2 – Conversie la SG: Înlocuiți balustradele longitudinale cu balustrade de siguranță pentru schele rulante, cu lungimea corespunzătoare schelei (2 bucăți per nivel de platformă). Înlocuiți cadrul balustradei din partea frontală (nivelul superior al platformei) cu cadrul balustradei SG din partea frontală, cu lățimea corespunzătoare. Diagonalele deasupra primei platforme sunt eliminate
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 2
  • Montare necesară: Se montează fără scule
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 11080 mm
  • Greutate brută: 1,5 kN/m2
  • Înălţime platformă: 9080 mm
  • Înălţimea cadrului: 10350 mm
  • Lungimea cadrului: 3834 mm
  • Lungimea platformei: 1800 mm
  • clasa de lățime: W12
  • Lăţimea cadrului: 3308 mm
  • Lăţimea platformei: 1350 mm
  • Utilizare în interior, montare centrală: posibil și admisibil
  • Utilizare în interior, montare laterală: posibil și admisibil
  • Utilizare în exterior, montare centrală: nepermis
  • Utilizare în exterior, montare laterală: nepermis
  • Notă: Conform cu DIN EN 1004-1 numai cu accesorii: 2021