Ponteggio pieghevole 1,35 x 1,80 m con stabilizzatori e altezza piattaforma 6,80 m

Codice art.: 115269
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115269
EAN / GTIN 4031405947481
Codice del produttore 115269

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Telaio pieghevole realizzato con aste rettangolari per tubi con cerniere autobloccanti
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Quattro rotelle orientabili Ø 125 mm con introduzione del carico centrico e mandrini
  • Piattaforma a prova di step per un supporto stabile
  • Credenze e telai per ringhiere in alluminio con fascia ginocchia integrata per protezione anticaduta (dall'altezza della piattaforma 2,8 m)
  • Facile assemblaggio e smontaggio senza utensili
  • Diverse larghezze della piattaforma disponibili (0,75/1,35 m)
  • Lunghezza piattaforma 2,45 m e 3,0 m su richiesta
  • Altezze di lavoro fino a 13,8 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:2021, questo ponteggio deve essere montato a posteriori
  • Opzione 1 - conversione in MSG: 2 le guide di sicurezza per montaggio (codice 027991) sono necessarie per il montaggio, lo smontaggio e la conversione in sicurezza
  • Opzione 2 – conversione in SG: Sostituire le barriere di sicurezza longitudinalmente con un ponteggio a rulli con protezioni di sicurezza nella lunghezza appropriata del ponteggio (2 unità Pro con pianale orizzontale). Sostituire il lato anteriore del telaio ringhiera (livello piattaforma superiore) con il lato anteriore SG del telaio ringhiera nella larghezza appropriata. Non vi sono montanti diagonali sopra la prima piattaforma

Proprietà:

  • Numero di stabilizzatori: 4
  • Altezza di lavoro: 9120 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 80 kg
  • Impalcature di zavorramento, esterni, struttura laterale: 290 kg
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
  • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 60 kg
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W12
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso esterno, costruzione laterale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 3308 mm
  • Altezza ponteggio: 8220 mm
  • Lunghezza ponteggio: 3834 mm
  • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 1350 mm
  • Altezza piattaforma: 7120 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi