Andamio plegable 1,35 x 1,80 m con voladizo Altura de la plataforma 7,12 m

Número de artículo: 115269
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Andamiaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 115269
EAN / GTIN 4031405947481
Número del fabricante 115269
Número L L90110 1336
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Andamio rodante fabricado en tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas.
  • Marco abatible con travesaños de tubo rectangular y bisagras con bloqueo automático.
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 125 mm con distribución centrada de la carga y husillos.
  • Plataforma antideslizante para una posición firme
  • Barandillas y marcos de aluminio con barra protectora integrada para evitar caídas (a partir de una altura de plataforma de 2,8 m).
  • Fácil montaje y desmontaje sin herramientas
  • Diferentes anchuras de plataforma disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longitudes de plataforma de 2,45 m y 3,0 m bajo pedido.
  • Certificado GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 2: 1,5 kN/m²
  • Para cumplir los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:Para cumplir los objetivos de 2021, es necesario reestructurar este marco.
  • Opción 1: conversión a MSG: Se necesitan 2 barandillas de seguridad para el montaje (n.º de pedido 027991) para garantizar la seguridad durante el montaje, desmontaje y remodelación.
  • Opción 2: conversión a SG: Sustituir las barandillas longitudinales por barandillas de seguridad para andamios móviles con la longitud adecuada (2 unidades por cada nivel de plataforma). Sustituir el marco de la barandilla del lado frontal (nivel superior de la plataforma) por el marco de la barandilla SG del lado frontal con el ancho adecuado. Se eliminan los tirantes diagonales por encima de la primera plataforma.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 9120 mm
  • Peso bruto: 1,5 kN/m2
  • Altura de plataforma: 7120 mm
  • Altura del andamiaje: 8390 mm
  • Longitud estructura: 3834 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm
  • clase de anchura: W12
  • Anchura estructura: 3308 mm
  • Anchura plataforma: 1350 mm
  • Uso en interiores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en interiores, montaje lateral: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje centralizado: posible y admisible
  • Uso en exteriores, montaje lateral: posible y admisible
  • Nota: Solo con accesorios conformes con la norma DIN EN 1004-1.: 2021