Supporto combinato per raffreddamento interno ed esterno

Codice art.: 115127
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 115127
EAN / GTIN 4069739032375
Codice del produttore 17.3032ZT1000
Numero-L L31490 113390
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.3032ZT1000
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 64
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 100 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 80 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Ø 32,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno