Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 32 mm

N.º do artigo: 115127
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 115127
EAN/GTIN 4069739032375
Número do fabricante 17.3032ZT1000
Número L L31490 113390
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.3032ZT1000
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 64
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 32 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 80 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Ø 32,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior