Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 32 mm, 17.3032ZT1000

Artikelnummer: 115127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 115127
EAN/GTIN 4069739032375
Nummer fabrikant 17.3032ZT1000
L-nummer L31490 113390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.3032ZT1000
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 100 mm
  • Functionele lengte (WF): 80 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan