Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 32 mm

Réf.: 115127
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 115127
EAN / GTIN 4069739032375
Réf. fabricant 17.3032ZT1000
Article hors catalogue L31490 113390
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.3032ZT1000
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 64
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 32 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 100 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 80 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Ø 32,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe