• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Ponteggio pieghevole 0,75 x 1,80 m Altezza piattaforma 2,08 m

Codice art.: 115100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Es. regolabile in altezza no
Altezza 3,18 m
Con braccio no
Lunghezza superficie di appoggio 1,985 m
Larghezza superficie di appoggio 0,785 m
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 2,08 m
Larghezza piattaforma 0,75 m
Profondità piattaforma 1,8 m
Altezza di lavoro fino a circa 4,08 m
Es. pieghevole
Es. mobile
Normativa DIN EN 1004
Classe di carico Classe di carico 2 = 1,50 kN/m2
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115100
EAN / GTIN 4031405151000
Codice del produttore 115100
Numero-L L90200 1
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Ponteggio mobile realizzato in robusto tubo tondo di alluminio con elementi del telaio saldati
  • Telaio ribaltabile con montanti in tubolare rettangolare e cerniere autobloccanti
  • Salvaspazio durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Quattro ruote girevoli Ø 125 mm con trasferimento del carico centrico e perni
  • Piattaforma stabile per un appoggio sicuro
  • Pannelli laterali in alluminio e telaio della ringhiera con listello integrato per la protezione anticaduta (a partire da un’altezza della piattaforma di 2,8 m)
  • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi
  • Disponibili diverse larghezze della piattaforma (0,75/1,35 m)
  • Lunghezze della piattaforma 2,45 m e 3,0 m su richiesta
  • Certificato GS secondo DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo di ponteggi 2: 1,5 kN/m²
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Montaggio senza attrezzi
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 4080 mm
  • Peso lordo: 1,5 kN/m2
  • Altezza piattaforma: 2080 mm
  • Altezza struttura: 3350 mm
  • Lunghezza struttura: 1985 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm
  • classe di larghezza: W06
  • Impiego in interni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in interni, montaggio laterale: impossibile
  • Utilizzo in esterni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in esterni, montaggio laterale: impossibile