Schelă pliabilă 0,75 x 1,80 m Înălțimea platformei 2,08 m

Cod articol.: 115100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Regulable en altura no
Altura 3,18 m
Con estabilizadores no
Superficie de la base longitud 1,985 m
Superficie de la base anchura 0,785 m
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 2,08 m
Anchura de la plataforma 0,75 m
Profundidad de la plataforma 1,8 m
Altura de trabajo hasta aprox. 4,08 m
Plegable
Móvil
Norma DIN EN 1004
Clase de carga Clase de carga 2 = 1,50 kN/m2
Tipo de producto Andamiaje

Identificare și clasificare

Cod articol 115100
EAN / GTIN 4031405151000
Număr producător 115100
L-Număr L90200 1
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Popis:

Fakta
  • Pohyblivý lešení z pevné hliníkové trubky svařené s rámovými díly
  • Sklopný rám z obdélníkových trubek s samosvornými panty
  • Úspora místa při přepravě a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s centrálním přenosem zatížení a vřeteny
  • Pevná platforma pro stabilní oporu nohou
  • Hliníkové bočnice a rámy zábradlí s integrovanou kolenní lištou jako ochrana proti pádu (od výšky plošiny 2,8 m)
  • Snadná montáž a demontáž bez použití nářadí
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m)
  • Délky plošiny 2,45 m a 3,0 m na vyžádání
  • Testováno GS podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 4080 mm
  • Hmotnost brutto: 1,5 kN/m2
  • Výška plošiny: 2080 mm
  • Výška lešení: 3350 mm
  • délka lešení: 1985 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm
  • široká třída: W06
  • Použití v interiéru, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití v interiéru, boční montáž: Nelze
  • Použití venku, centrální montáž: možné a přípustné
  • Použití venku, boční montáž: Nelze