• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Klapsteiger 0,75 x 1,80 m Platformhoogte 2,08 m

Artikelnummer: 115100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 115100
EAN/GTIN 4031405151000
Nummer fabrikant 115100
L-nummer L90200 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Klapframe van rechthoekige buizen met zelfvergrendelende scharnieren
  • Ruimtebesparend tijdens transport en opslag
  • Vier zwenkwielen Ø 125 mm met centrale belastingsoverdracht en spindels
  • Zekervoetig platform voor stevige voeten
  • Aluminium borstweringen en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging (vanaf platformhoogte 2,8 m)
  • Eenvoudige montage en demontage zonder gereedschap
  • Verschillende platformbreedtes beschikbaar (0,75/1,35 m)
  • Platformlengtes 2,45 m en 3,0 m op aanvraag
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • Montage noodzakelijk: Zonder gereedschap te monteren
  • Materiaal: Aluminium
  • Werkhoogte: 4080 mm
  • Brutogewicht: 1,5 kN/m2
  • Platformhoogte: 2080 mm
  • Steigerhoogte: 3350 mm
  • Steigerlengte: 1985 mm
  • Lengte platform: 1800 mm
  • breedteklasse: W06
  • Gebruik binnen, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijdelingse montage: niet mogelijk
  • Gebruik Buiten, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, zijdelingse montage: niet mogelijk