• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola ad aria compressa, scudo protettivo, alluminio pressofuso nichelato, bocchetta LW 9

Codice art.: 114329
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 114329
EAN / GTIN 4047322035361
Codice del produttore 114329
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiatore con schermo protettivo, alluminio pressofuso nichelato, intervallo di temperatura da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, bocchetta LW 9. Versione standard. Per soffiaggio e pulizia di macchine, pezzi, fori, corpi cavi ecc.

Proprietà:

  • Ugello: M12x1,25
  • Tipo di ugello: Paramano
  • Materiale: Alluminio pressofuso nichelato
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 9
  • Prolunga: M12x1,25
  • Filettatura di connessione: G 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C