• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blaaspistool, beschermschild, gegoten aluminium vernikkeld, doorvoertule LW 9

Artikelnummer: 114329
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 114329
EAN/GTIN 4047322035361
Nummer fabrikant 114329
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met beschermkap, gegoten aluminium vernikkeld, temperatuurbereik -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, slangstuk LW 9. Standaarduitvoering. Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle voorwerpen enz.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: Afschermplaat
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: Tule LW 9
  • Verlengstuk: M12x1,25
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 2 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C