• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Schutzschild, Alu-Druckguss vernickelt, Tülle LW 9

Artikel-Nr.: 114329
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,83 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 114329
EAN / GTIN 4047322035361
Herstellernummer 114329
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blaspistole mit Schutzschild, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9. Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Schutzschild
  • Material: Aluminium-Druckguss vernickelt
  • Anschlussart: Tülle LW 9
  • Verlängerung: M12x1,25
  • Anschlussgewinde: G 1/4
  • Arbeitsdruck max.: 6 bar
  • Arbeitsdruck min.: 2 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C