Fissaggio per tubi «speedfit» PP per tubi con diametro esterno 18 mm, rosso

Codice art.: 114044
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
Serie speedfit
Contenuto 1 pz.
Serraggio Bloccaggio
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 18 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 18 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114044
EAN / GTIN 4047322275217
Codice del produttore 114044
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo per serie «speedfit», polipropilene per tubi con diametro esterno 18 mm, rossa, temperatura di esercizio da -20 a 65 °C, PN max. 12 bar. Per il fissaggio a parete dei tubi rigidi in PA o alluminio.

Proprietà:

  • Colore: rosso
  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Per ⌀ esterno del tubo: 18 mm
  • Temperatura operativa max.: 65 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "speedfit" Visualizza tutto