Abrazadera para tubos «speedfit» PP para tubos con diámetro exterior de 18 mm, roja

Número de artículo: 114044
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie speedfit
Contenido 1 ud.
Procedimiento de apriete Abrazaderas
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 18 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 18 mm
Protección contra la corrosión
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 114044
EAN / GTIN 4047322275217
Número del fabricante 114044
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para la serie «speedfit», polipropileno para tubos con diámetro exterior de 18 mm, color rojo, temperatura de servicio de -20 a 65 °C, PN máx. 12 bar. Para fijar a la pared los tubos rígidos de PA o aluminio.

Característica:

  • Color: rojo
  • Material: Polipropileno (PP)
  • Para ⌀ exterior tubo: 18 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "speedfit" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra