Clemă pentru țevi „speedfit” PP pentru țevi cu diametru exterior de 18 mm, roșie

Cod articol.: 114044
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie speedfit
Cuprins 1 buc.
Proces prindere Cleme
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 18 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 18 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 114044
EAN / GTIN 4047322275217
Număr producător 114044
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru țevi pentru seria „speedfit”, polipropilenă pentru țevi cu diametru exterior de 18 mm, roșie, temperatură de funcționare -20 până la 65 °C, PN max. 12 bar. Pentru fixarea pe perete a țevilor rigide din PA sau aluminiu.

Caracteristică:

  • Culoarea: roşu
  • Material: Polipropilenă (PP)
  • pentru diametru exterior al țevii: 18 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 65 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "speedfit" Vedeţi-le pe toate