{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blue; black | |
| Tipo di prodotto | Schlauch | |
| Stampo per tubi flessibili | diritte | |
| Materiale tubo flessibile | Poliuretano (PU) | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 8 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 6 mm | |
| Lunghezza complessiva | 25 m | |
| Temperatura di applicazione min. | -35 °C | |
| Temperatura di applicazione max. | 60 °C | |
| Pressione di esercizio max. | 12 bar | |
| Per | Aria compressa |
| Codice articolo | 113716 | |
| EAN / GTIN | 4047322205818 | |
| Codice del produttore | 113716 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de |