Poliuretanska DUO cev (PUR), premer cevi 8x6 mm, dolžina 25 m

Št. art.: 113716
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barva modra; črna
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Material cevi Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi 8 mm
Notranji premer cevi 6 mm
Celotna dolžina 25 m
Vhodna temperatura min. −35 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 12 bar
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113716
EAN/GTIN 4047322205818
Številka proizvajalca 113716
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Poliuretanska DUO cev (PUR), temperaturno območje od -35 °C do 60 °C, premer cevi 8x6 mm, PN pri 20 °C max. 12 bar, dolžina role 25 Poliuretanske cevi se odlikujejo po zelo visoki fleksibilnosti in s tem povezanem majhnem radiju upogiba v širokem temperaturnem območju. Imajo visoko odpornost proti obrabi, zelo dobro prožnost pri nizkih temperaturah, majhno trajno deformacijo po dolgotrajni obremenitvi, so odporne proti oljem, maščobam, alifatskim ogljikovodikom in kisiku. Primerno za vakuumsko pakiranje.

Lastnosti:

  • Barva: modra/črna
  • Dolžina role: 25 m
  • Cev Ø zunaj: 8 mm
  • Notranji premer cevi: 6 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -35 °C
  • maks. Delovni tlak pri 20 °C: 12 barov