Tuyau DUO en polyuréthane (PUR), diamètre du tuyau 8 x 6 mm, longueur 25 m

Réf.: 113716
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur bleu; noir
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 8 mm
Diamètre intérieur flexible 6 mm
Longueur totale 25 m
Température d’utilisation min. -35 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 12 bar
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113716
EAN / GTIN 4047322205818
Réf. fabricant 113716
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Polyurethane DUO hose (PUR), Temperature range -35 °C to 60 °C, Hose Ø 8x6 mm, PN at 20 °C max. 12 bar, Roller length 25 m

Feature:

  • Colour: blue / black
  • Roll length: 25 m
  • Hose Ø outside: 8 mm
  • Hose inner diameter: 6 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -35 °C
  • max. Operating pressure at 20 °C: 12 bar