{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. tonda | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Sistema di cambio rapido Roloc™ | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Tessuto | |
| Denominazione originale prodotto | SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Per materiale | aluminium; stainless steel; wood; plastics; steel | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Caratteristiche | Senza vibrazioni | |
| Normativa | ISO 525 |
| Codice articolo | 112581 | |
| EAN / GTIN | 9003171125818 | |
| Codice del produttore | 112581 | |
| Numero-L | L50140 1602 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |