Tyrolit SCM Quick-Change 75xR MEDIUM PREMIUM universal

Art.-nr.: 112581
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold 1 stk.
Form rund
Drevmaskine vinkelsliber
Holder roloc™-hurtigskiftesystem
Slibemiddelunderlag Fiber
Producentbetegnelse SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Egnet til materiale aluminium; specialstål; træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning
Egenskaber lavt vibrationsniveau
Standard ISO 525

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112581
EAN/GTIN 9003171125818
Producentnummer 112581
L-nummer L50140 1602
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM SCM Quick-Change skiverne til mini-vinkelsliberen gør overfladebehandling af mange forskellige emner meget nemmere. Takket være den nemme håndtering og hurtige montering af skiverne reduceres behandlingstiden mange gange. Det betyder, at de bedste overfladeresultater kan opnås på kortest mulig tid, og at hele arbejdstrin kan spares. Dette opnås ikke mindst takket være maksimale aftrækshastigheder ved reduktion af overfladeruhed, fjernelse af anløbningsfarve, udjævning af overflader samt rensning og fjernelse af svejsesømme.

Egenskab:

  • Form: VLIES hurtigskifteskive
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, stål, træ
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SCM A MEDIUM
  • Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Beholderens diameter: 75 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Korteste bearbejdningstid takket være enkel håndtering og montering
  • Alsidigt anvendelsesområde gør det muligt at spare 1-3 arbejdstrin
  • Bedste levetid og meget god fjernelse af materiale

Anvendelse:

  • Til reduktion af overfladeruhed, udjævning af overflader samt rensning og fjernelse af svejsesømme på en lang række materialer
  • Ideel til svært tilgængelige områder

Anbefaling:

  • EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM-korn til rengøring, rustfjernelse, afgratning og let fjernelse af materiale
  • COARSE-korn til rengøring, afrostning, fjernelse af belægninger og ”final finish”
  • MEDIUM korn til let rengøring, afgratning og ”endelig finish”
  • MEGET FINE korn som det sidste trin

Særlige egenskaber:
  • Korteste bearbejdningstid og besparelse af arbejdstrin
  • Bedste levetid for værktøjet
  • Højeste fjernelse af materiale