Tyrolit SCM Disco de vellón Quick-Change 75xR MEDIO PREMIUM universal

Número de artículo: 112581
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Soporte del abrasivo Fieltro
Denominación del fabricante SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material aluminio; Acero fino; madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones
Norma ISO 525

Identificación y clasificación

Número de artículo 112581
EAN / GTIN 9003171125818
Número del fabricante 112581
Número L L50140 1602
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los discos de cambio rápido PREMIUM SCM para la mini amoladora angular facilitan el tratamiento superficial de las más diversas piezas de trabajo. Gracias al fácil manejo y al rápido montaje de los discos, el tiempo de tratamiento se reduce varias veces. De este modo se consiguen los mejores resultados de superficie en el menor tiempo posible y se ahorran pasos de trabajo enteros. Esto se consigue, entre otras cosas, gracias a los máximos índices de eliminación al reducir la rugosidad de la superficie, eliminar el deslustre, alisar superficies y limpiar y eliminar cordones de soldadura.

Característica:

  • Forma: Lavadora de liberación rápida NO TEJIDA
  • Aptitud del material: Acero inoxidable, plástico / PVC, metales no férricos, acero, madera
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : SCM A MEDIO
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diámetro del recipiente: 75 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Menor tiempo de procesamiento gracias a un manejo y montaje sencillos
  • Campo de aplicación versátil que permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
  • Mejor vida útil de la herramienta y muy buen arranque de material

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad superficial, alisar superficies y limpiar y eliminar cordones de soldadura en una amplia gama de materiales
  • Ideal para zonas de difícil acceso

Recomendación:

  • Grano ”EXTRA BASTO/EXTRA MEDIO” para limpieza, eliminación de óxido, desbarbado y arranque de virutas ligeras.
  • grano BASTO” para limpieza, desoxidación, eliminación de recubrimientos y ”acabado final
  • Grano ”MEDIO” para limpieza ligera, desbarbado y acabado final
  • Grano ”MUY FINO” como último paso

Características especiales:
  • Tiempos de mecanizado más cortos y ahorro de pasos de trabajo
  • Mayor duración de la herramienta
  • Mayor arranque de material