Brusný rounový kotouč SCM QUICK CHANGE 75XR SCM A Medium PREMIUM

Artiklové číslo: 112581
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace
Norma ISO 525

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112581
EAN / GTIN 9003171125818
Číslo výrobce 112581
L-číslo L50140 1602
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rychlovýměnné kotouče PREMIUM SCM pro mini úhlovou brusku výrazně usnadňují povrchovou úpravu nejrůznějších obrobků. Díky snadné manipulaci a rychlé montáži kotoučů se mnohonásobně zkracuje doba zpracování. To znamená, že nejlepších výsledků povrchové úpravy lze dosáhnout v nejkratším možném čase a lze ušetřit celé pracovní kroky. Toho je dosaženo v neposlední řadě díky maximální rychlosti úběru při snižování drsnosti povrchu, odstraňování temperační barvy, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč VLIES
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SCM A MEDIUM
  • Rozměry (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Průměr nádoby: 75 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejkratší doba zpracování díky jednoduché manipulaci a montáži
  • Univerzální oblast použití umožňuje ušetřit 1-3 pracovní kroky
  • Nejlepší životnost a velmi dobrý úběr materiálu

Použití:

  • Pro snižování drsnosti povrchu, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svárů na široké škále materiálů.
  • Ideální pro těžko přístupná místa

Doporučení:

  • Zrnitost ”EXTRA HRUBÁ/EXTRA STŘEDNÍ” pro čištění, odstraňování rzi, odjehlování a odstraňování lehkých zbytků.
  • Zrnitost ”COARSE” pro čištění, odrezování, odstraňování nátěrů a ”finální úpravu”.
  • STŘEDNÍ zrnitost pro lehké čištění, odstraňování otřepů a ”konečnou úpravu”
  • VELMI DROBNÁ zrnitost jako závěrečný krok

Zvláštnosti:
  • Nejkratší doba zpracování a úspora pracovních kroků
  • Nejlepší životnost nástroje
  • Nejvyšší úběr materiálu