Set di micropunte in HSS-E-PM N 0,80 mm

Codice art.: 112305 0,80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
154 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 1899 A
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,004
  • Angolo di affilatura: 118

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 0,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 1899 A
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,004
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico con h8
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Numero di punte 5
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 6,3 mm
Lunghezza complessiva L 25 mm
⌀ Codolo Ds 1,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,024 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112305 0,80
EAN / GTIN 4067263761150

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punte speciali con codolo rinforzato, elevata precisione di concentricità radiale e di affilatura del tagliente.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC -0,004 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello