Pienoisporasarja HSS-E-PM N 0,80 mm

Tuote nro.: 112305 0,80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 1899 A
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / -0,004
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 0,8 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 1899 A
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / -0,004
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 5
Lastu-urien pituus Lc 6,3 mm
Kokonaispituus L 25 mm
varren ⌀ Ds 1,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,024 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkaporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 112305 0,80
EAN / GTIN 4067263761150

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoispora, vahvistettu varsi, hyvä pyörintätarkkuus ja tarkka kärkihionta. Halkaisijatoleranssi, pora: 0 / − 0,004 mm.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC -0,004 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin