{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 0,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 1899 A | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / -0,004 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 5 | |
Spännspårlängd Lc | 6,3 mm | |
totallängd L | 25 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,024 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 112305 0,80 | |
EAN / GTIN | 4067263761150 |