Juego de minibroca HSS-E-PM N, Sin revestimiento, ⌀ DC -0,004: 0,80mm

Número de artículo: 112305 0,80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
324 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC -0,004 (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E-PM
Norma DIN 1899 A
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 0,8 mm
Longitud total L 25 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 6,3 mm
Diámetro del mango DS 1,5 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 27 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00150105
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 17,4 mm
Lubricante refrigerante
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Tolerancia del fabricante mín. 0 mm
Tolerancia del fabricante máx. -0,004 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,3 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 5,3 mm
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 7,6 mm
Longitud útil L1 4,2 mm
Longitud funcional 24,7 mm
Peso 1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 112305 0,80
EAN / GTIN 4067263761150
Número del fabricante 112305 0,80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca especial con vástago reforzado, alta precisión de concentricidad y afilado de punta preciso.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.