Punta da centro per CN in HSS-E 120° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 5mm

Codice art.: 112110 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Interface coding ZYL00500105
Holder tolerance class h6
Shank diameter DS 5 mm
Shank length LS 0 mm
Cutter diameter, min. Dc min. 5 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance class ISO h6
Flute length Lc 15 mm
Distance from cutter corner to cutter tip 1.44 mm
Number of teeth Z 2
Twist direction right-hand
Helix angle, min. 18 degrees
Angle, 1st step 120 degrees
Product designation (type) N
Tool material HSS-E
Cutting media, manufacturer’s designation HSS-E TIALN
Coating TiAlN
Interface joint 1
Toleranzklasse h6
Gauge length A 32 mm
Usable length L1 15 mm
Overall length L 60 mm
Weight 8 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid steel
Standard Werksnorm
Colour ring without
Type of product spotting drill
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112110 5
EAN / GTIN 4045197001269
Codice del produttore 112110 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
87
Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.
Esatta affilatura dei taglienti al centro con sottile tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte.

Esecuzione - immagine:

L’angolo di affilatura della punta da centri e della punta elicoidale è uguale.
Foratura rapida con punta da centri per macchine a CN grazie a corsa breve.

Uso:

Con angolo di affilatura 120° per l’intervento successivo dei taglienti principali della punta elicoidale.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo,
(non per il ⌀ esterno della punta).