NC navrtávak HSS-E 120° N 5

Č. pol.: 112110 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia stopky h6
Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 120 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 15 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 112110 5
EAN/GTIN 4045197001269

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
87
Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou podľa DIN 1835-B.
Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou − vďaka tomu ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

Provedení – obrázek:

Uhly hrotu navrtávaka a špirálového vrtáka sú rovnaké.
S NC navrtávakom na rýchle navrtávanie vďaka krátkej dráhe vŕtania.

Použitie:

S uhlom hrotu 120° na záber hlavných rezných hrán nasledujúceho špirálového vrtáka.

Poznámka:

Použite otáčky pre skutočný ⌀ vŕtania
(nie všeobecne pre vonkajší ⌀ vŕtania).
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka