Punta da centro per CN in HSS-E 120° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 20mm

Codice art.: 112110 20
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS-E
Rivestimento TiAlN
Angolo, 1° livello 120 grado
Diametro tagliente, min. Dc min. 20 mm
Lunghezza complessiva L 131 mm
Diametro codolo DS 20 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 40 mm
Classe di tolleranza ISO h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02001005
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 0 mm
Lubrorefrigerante sì
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 5,78 mm
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 22 grado
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiali da taglio, codice produttore HSS-E TIALN
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h6
Sporgenza A 81 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
Peso 286 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa Werksnorm
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punta da centro
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112110 20
EAN / GTIN 4045197001320
Codice del produttore 112110 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
87
Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.
Esatta affilatura dei taglienti al centro con sottile tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte.

Esecuzione - immagine:

L’angolo di affilatura della punta da centri e della punta elicoidale è uguale.
Foratura rapida con punta da centri per macchine a CN grazie a corsa breve.

Uso:

Con angolo di affilatura 120° per l’intervento successivo dei taglienti principali della punta elicoidale.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo,
(non per il ⌀ esterno della punta).