Ganci per tetto per tegole e coppi verniciati a polvere grigio antracite RAL 7016

Codice art.: 11159
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 7016
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore grigio
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11159
EAN / GTIN 4031405111592
Codice del produttore 011159
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fornito completo di chiodi scanalati
  • I ganci colorati sono zincati a caldo e verniciati a polvere
  • Da posizionare al centro delle travi
  • Per i primi conduttori, min Due ganci, per ciascun conduttore aggiuntivo min È necessario un gancio
  • In conformità con l'Ordinanza sui prodotti da costruzione (BauPVO) 305/2011 (UE) e DIN EN 517
  • I ganci di sicurezza per tetti conformi alla norma DIN EN 517 devono essere installati su tetti con un'inclinazione compresa tra 22,5° e 75°. Essi devono essere distribuiti sulla superficie del tetto come segue:
  • Fila superiore < 1,0 m sotto la cresta
  • File intermedie, ciascuna a < 5,0 m di distanza dalla riga precedente
  • Fila inferiore < 1,5 m sopra le gronde, misurata nella pendenza del tetto
  • La distanza orizzontale tra i ganci di sicurezza in fila non deve superare 2,0 m. Da utilizzare ad altezze superiori a 3,0 m.

Proprietà:

  • Colori delle esecuzioni: Rivestimento in polvere grigio antracite
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in acciaio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo