Ganchos de tejado para tejas y tejas entrelazadas con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016

N.º do artigo: 11159
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 7016
Cor, cinzento Cinza antracite
Diretiva/identificação marca CE
Cor cinzento
Tipo de produto escada especial

Identificação e classificação

Número do artigo 11159
EAN/GTIN 4031405111592
Número do fabricante 011159
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Suministrado completo con uñas ranuradas
  • Los ganchos de colores están galvanizados en caliente y recubiertos en polvo
  • Para ser colocado en el centro de las vigas
  • Para los primeros conductores, min. Dos ganchos, por cada conductor adicional min. Se requiere un gancho
  • De acuerdo con la Ordenanza de Productos de Construcción (BauPVO) 305/2011 (UE) y DIN EN 517
  • Los ganchos de seguridad para techos según DIN EN 517 deben instalarse en techos con una inclinación de 22,5° a 75°. Se distribuirán en la superficie del techo de la siguiente manera:
  • Fila superior < 1,0 m por debajo de la cresta
  • Filas intermedias, cada una < 5,0 m de distancia de la fila superior
  • Fila inferior < 1,5 m por encima de los aleros, medida en la pendiente del techo
  • La distancia horizontal entre los ganchos de seguridad en una fila no debe exceder de 2,0 m. Para ser utilizado en alturas de aleros por encima de 3,0 m..

Característica:

  • Color: Polvo gris antracita recubierto
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados