Tagkroge til tagsten og flisebelægning med pulverlakering i antracitgrå RAL 7016

Art.-nr.: 11159
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve grå
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11159
EAN/GTIN 4031405111592
Producentnummer 011159
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leveres komplet med rillede søm
  • Farvede kroge er varmgalvaniserede og pulverlakerede
  • Skal placeres i midten af spær
  • For de første ledere, min. To kroge, til hver ekstra leder min. Der kræves en krog
  • I overensstemmelse med Construction Product Ordinance (BauPVO) 305/2011 (EU) og din en 517
  • Tagkroge i henhold til din en 517 skal monteres på tage med en hældning på 22 5 til 75 grader. De skal fordeles på tagfladen som følger:
  • Øverste række < 1.0 m under højderyggen
  • Mellemrækker, hver < 5.0 m væk fra rækken ovenfor
  • Nederste række < 1.5 m over tagskråningerne målt på tagskråningen
  • Den vandrette afstand mellem sikkerhedskrogene i en række må ikke overstige 2.0 m. Skal anvendes ved udtagningshøjder over 3.0 m..

Egenskab:

  • Farvedesign: Antracitgrå pulverlakeret
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stålbelagt
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj