Scaletta a pioli 2x5 pioli

Codice art.: 11153
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 5
Colore argento
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11153
EAN / GTIN 4031405111530
Codice del produttore 011153
Numero-L L90110 328
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • 4 pioli crimpati / collegamento a molla
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Cerniere in acciaio zincato pieno con collegamenti a vite
  • Cappucci terminali in plastica sull'estremità superiore della guida
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Linguette di sicurezza per il trasporto.
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2600 mm
  • Altezza: 1470 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 1500 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x5 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Larghezza esterna inferiore: 500 mm