Žebřík 2x5 příček

Artiklové číslo: 11153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 5
Barva stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11153
EAN / GTIN 4031405111530
Číslo výrobce 011153
L-číslo L90110 328
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované spojení příčka/nosník
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
  • Plastové koncovky na horním konci kolejnice
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Přepravní zajišťovací spony
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2600 mm
  • Výška: 1470 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 1500 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x5 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 500 mm