Escabeau à barreaux 2x5 échelons

Réf.: 11153
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 5
Couleur argent
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 11153
EAN / GTIN 4031405111530
Réf. fabricant 011153
Article hors catalogue L90110 328
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charnières solides en acier galvanisé avec raccords à vis
  • Capuchons d'extrémité en plastique sur l'extrémité supérieure du rail
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Languettes de blocage pour le transport
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2600 mm
  • Hauteur : 1470 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 1500 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x5 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 500 mm