Raccordo diritto, M10x1, 0 per tubo flessibile 4/6 mm, SW 14, PA

Codice art.: 110840
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, beige Beige
Colore beige; grey
Lunghezza L 53 mm
Dim. d1, Filetto esterno G1/4 pollici
Diametro del tubo flessibile interno 4 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 60 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 110840
EAN / GTIN 4047322027595
Codice del produttore 110840
Numero-L L00970 128376
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo diritto, M10x1, 0 per tubo flessibile 4/6 mm, SW 14, pressione di esercizio max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA. Realizzato in plastica tecnica estremamente resistente agli urti, stabilizzata ai raggi UV e altamente resistente agli agenti atmosferici. Buona resistenza chimica alla benzina, al gasolio, all’olio combustibile e agli alcali. Non adatto all’uso con acidi.

Proprietà:

  • L1: 53,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Filettatura: M10x1,0 AG
  • Materiale: PA
  • Anello di fissaggio: Polipropilene (PP)
  • per tubo flessibile: 4/6 mm
  • Dado zigrinato filettato: Polipropilene (PP)
  • Pressione di esercizio min.: -0,9 bar
  • Corpo di avvitamento: Poliammide (PA)
  • Temperatura operativa max.: 60 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. a 20 °C: 10 bar
  • Pressione di esercizio max. a 60 °C: 1 bar