Racord drept, M10x1, 0 pentru furtun 4/6 mm, SW 14, PA

Cod articol.: 110840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 110840
EAN / GTIN 4047322027595
Număr producător 110840
L-Număr L00970 128376
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord drept, M10x1, 0 pentru furtun 4/6 mm, SW 14, presiune de lucru max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA. Fabricat din material plastic de construcție extrem de rezistent la impact, stabilizat la UV, cu rezistență ridicată la intemperii. Bună rezistență chimică la benzină, motorină, păcură și alcalii. Nu este adecvat pentru utilizarea cu acizi.

Caracteristică:

  • L1: 53,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Filet: M10x1,0 AG
  • Material: PA
  • Inel de fixare: Polipropilenă (PP)
  • pentru furtun: 4/6 mm
  • Piuliță zăvorăită: Polipropilenă (PP)
  • Presiune de funcționare min.: -0,9 bar
  • corp de înșurubare: Poliamidă (PA)
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Presiune maximă de funcționare la 20 °C: 10 bar
  • Presiune maximă de funcționare la 60 °C: 1 bar