Raccord droit, M10x1, 0 pour tuyau 4/6 mm, SW 14, PA

Réf.: 110840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 110840
EAN / GTIN 4047322027595
Réf. fabricant 110840
Article hors catalogue L00970 128376
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord droit, M10x1, 0 pour tuyau 4/6 mm, SW 14, pression de service max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA. Fabriqué en plastique technique extrêmement résistant aux chocs, stabilisé aux UV et très résistant aux intempéries. Bonne résistance chimique à l’essence, au diesel, au mazout et aux alcalis. Ne convient pas à une utilisation avec des acides.

Caractéristique(s):

  • L1: 53,0 mm
  • Ouv.: 14 mm
  • Filetage: M10x1,0 AG
  • Matériau: PA
  • bague de serrage: Polypropylène (PP)
  • pour tuyau: 4/6 mm
  • Écrou moleté: Polypropylène (PP)
  • Pression de service min.: -0,9 bar
  • Corps de vissage: Polyamide (PA)
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Pression de service max. à 20 °C: 10 bar
  • Pression de service max. à 60 °C: 1 bar