• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a innesto «Serie blu», riduttore, raccordo a innesto 12/8

Codice art.: 109924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 109924
EAN / GTIN 4047322392792
Codice del produttore 109924
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto «Serie blu», riduttore, raccordo a innesto 12/8 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica. Consigliato solo per l’uso in combinazione con raccordi rapidi della «serie blu». La verifica dell’idoneità all’uso con altre serie è a carico dell’utente.

Proprietà:

  • L1: 49,5 mm
  • Serie: Serie blu
  • Mezzo: Aria compressa
  • Materiale: Plastica
  • nipplo: 12/8 mm
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar